10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: non traité
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 824 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 516 W
type: 32
hauteur: 400 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 580 W
hauteur: 700 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 428 W
hauteur: 396 mm
longueur: 1413 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 897 W
hauteur: 675 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 396 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 572 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1782 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2662 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 809 W
hauteur: 1773 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 980 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 868 W
hauteur: 2013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 539 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 177 W
type: 11
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 223 W
type: 11
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 991 W
type: 21
hauteur: 2100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1550 W
type: 22
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1191 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 864 W
type: 22
hauteur: 600 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1579 W
hauteur: 527 mm
longueur: 578 mm
matériau: acier
hauteur: 605 mm