10000 produits
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1036 W
hauteur: 740 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 889 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2530 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 597 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 867 W
hauteur: 1466 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1710 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1350 W
hauteur: 666 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 429 W
hauteur: 805 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 377 W
hauteur: 741 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 945 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 913 W
hauteur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 529 W
matériau: acier
type: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1207 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 826 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2188 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 330 W
type: 11
hauteur: 300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 560 W
type: 22
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 449 W
type: 11
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 779 W
matériau: acier
hauteur: 1800 mm
longueur: 713 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1172 W
hauteur: 2007 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2042 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 839 W
hauteur: 1466 mm
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 654 W
position du collecteur: à gauche et à droite