4372 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de la lampe par mètre: 10 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP54
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 386 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 500 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de la lampe par mètre: 11 W
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1750 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 40000 mm
flux lumineux par mètre: 620 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 350 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 7.5 W
couleur de la lumière: RGB
indice de protection (IP): IP20
largeur: 19 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1290 lm
indice de protection (IP): IP68
largeur: 10 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1630 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur totale: 5 m