4372 produits
température de couleur: 3000 K
longueur: 3600 mm
flux lumineux par mètre: 1368 lm
indice de protection (IP): IP54
longueur: 5000 mm
température de couleur: 2700...6500 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 965 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1700 lm
indice de protection (IP): IP00
puissance de la lampe par mètre: 11 W
flux lumineux par mètre: 1994 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 350 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP65
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 9.5...22.5 V
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1400 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1359 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 840 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 15 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.5 W
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 426 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 1020 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 523 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 40000 mm
flux lumineux par mètre: 481 lm
indice de protection (IP): IP67