4372 produits
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 450 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur totale: 5 m
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1826.6 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 1900...1900 K
puissance du système: 14 W
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 9...9 W
température de couleur: 4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 36...36 W
courant de sortie: 450...1200 mA
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 12...36 V
puissance de la lampe par mètre: 14 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 11.5 W
flux lumineux par mètre: 1380 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 260 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 492 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 582 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1226 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1377 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68