4372 produits
longueur: 7000 mm
flux lumineux par mètre: 1127 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 7 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
mode de pose: autre
couleur: blanc
type de commande: radio-fréquence (RF)
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
flux lumineux par mètre: 562 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 200 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 1000 mm
flux lumineux par mètre: 320 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 535 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 16 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 723 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 535 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 340 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1091 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 16 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 8 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67