4372 produits
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 25 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1020 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
section nominale: 0.5 mm²
longueur: 170 mm
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 12...48 V
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1034 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 8 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...5700 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3203 lm
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 90...90 W
courant de sortie: 0...3750 mA
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1082 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1127 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 2127.7 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 876 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2655 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1997.99 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 6 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20