4372 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.2 W
flux lumineux utile: 150 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 18 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1997.99 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 2286.34 lm
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 190 lm
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 15 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 483 lm
indice de protection (IP): IP20
avec affichage: Non
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
auto-apprentissage: Non
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 546 lm
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui