4372 produits
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
courant de sortie: 0...8330 mA
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 2113.62 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1735 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 25 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1040 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 2286.34 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1482.31 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 15000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 12 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 20000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1992.61 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67