4372 produits
longueur: 20000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
largeur: 11.5 mm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1927.31 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 14 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 20000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 18.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1826.6 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 14 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 840 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 750 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 30000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8.4 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
longueur: 1000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1587.08 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 8.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 20000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de protection (IP): IP65
section nominale du conducteur: 0.8 mm²
nombre de conducteurs pilotes: 2
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20