4372 produits
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1010 lm
indice de protection (IP): IP00
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 876 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1587.08 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 14 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
indice de protection (IP): IP20
section nominale du conducteur: 0.5 mm²
nombre de conducteurs pilotes: 2
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 30 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 15000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 143 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1100 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 48 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3840 lm
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 240...240 W
courant de sortie: 2500...5000 mA
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 18.6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 200 mm
puissance de la lampe par mètre: 12 W
indice de protection (IP): IP44
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67