Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 2A - 011302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
taille:
8x23 mmCaractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060113025
Réf. Sonepar
00001011302
Réf. Fournisseur
011302
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
6 kA
pays de fabrication:
TUNISIE