Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant - 20A - 012320

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille:

8x32 mm
Voir les options disponibles10x26 mm
Voir les options disponibles10x38 mm
Voir les options disponibles6x23 mm
Voir les options disponibles8x23 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A
Voir les options disponibles2 A
Voir les options disponibles4 A
Voir les options disponibles6 A
Voir les options disponibles10 A
Voir les options disponibles16 A
Voir les options disponibles25 A
Voir les options disponibles32 A

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 8x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060123208

Réf. Sonepar

00001012320

Réf. Fournisseur

012320

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

20 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.7 W

pays de fabrication:

FRANCE

Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant calibre 20A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 2,5mm² Cu avec repérage couleur vert