🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 4A - 011304

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille:

8x23 mm
Voir les options disponibles10x26 mm
Voir les options disponibles10x32 mm
Voir les options disponibles10x38 mm
Voir les options disponibles8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A
Voir les options disponibles0.5 A
Voir les options disponibles16 A
Voir les options disponibles20 A
Voir les options disponibles25 A
Voir les options disponibles32 A

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 8x23 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060113049

Réf. Sonepar

00001011304

Réf. Fournisseur

011304

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

8x23 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

6 kA

Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant calibre 4A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 1,5mm² Cu avec repérage couleur jaune

Les Atouts de l'article:

Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyantCalibre : 4ATension : 230V~Pouvoir de coupure : 6000ASection protégée Cuivre : 1,5mm²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.