Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant - 32A - 013332

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille:

10x38 mm
Voir les options disponibles10x26 mm
Voir les options disponibles10x32 mm
Voir les options disponibles6x23 mm
Voir les options disponibles8x23 mm
Voir les options disponibles8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A
Voir les options disponibles0.5 A
Voir les options disponibles2 A
Voir les options disponibles4 A
Voir les options disponibles6 A
Voir les options disponibles10 A
Voir les options disponibles16 A
Voir les options disponibles20 A
Voir les options disponibles25 A

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060133320

Réf. Sonepar

00001013332

Réf. Fournisseur

013332

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

3.4 W

pays de fabrication:

FRANCE

Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant calibre 32A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 6mm² Cu avec repérage couleur marron