Legrand - Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 20A - 012620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
taille:
10x32 mmCaractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060126209
Réf. Sonepar
00001012620
Réf. Fournisseur
012620
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
6 kA
pays de fabrication:
TUNISIE