Planet Wattohm - Angle intérieur variable +ou-10°- Pour plinthe Keva 125mmx20mm - PVC Blanc Artic - 11087

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur variable +ou-10°- Pour plinthe Keva 125mmx20mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

20 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles80 mm

largeur:

125 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles80 mm

angle:

80...100 °
Voir les options disponibles85...95 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesmarron

Caractéristiques principales

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 125 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 80...100 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780110877

Réf. Sonepar

00013011087

Réf. Fournisseur

11087

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

largeur:

125 mm

modèle:

capot moulé

angle:

80...100 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle intérieur variable pour plinthe Keva - dimensions 125x20mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur + ou - 10 degrésAngle 80° - 100°PlastiqueMontage avec la plinthe par fixation dans l’angle et clipsage entre les deux plinthesPermet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de moulure de même section :- évite la coupe d’onglet sur la moulure- respect de l’indice de protection- améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm