Non retournable

Planet Wattohm - Angle intérieur, angle plat pour corniche Keva 80mmx80mm -PVC Blanc Artic - 12249

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur, angle plat pour corniche Keva 80mmx80mm -PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm

largeur:

80 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles125 mm

angle:

90...90 °
Voir les options disponibles80...100 °
Voir les options disponibles85...95 °

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesmarron

Caractéristiques principales

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780122498

Réf. Sonepar

00013012249

Réf. Fournisseur

12249

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle intérieur plat pour corniche Keva - dimensions 80x80mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur platAngle 90° - 90°PlastiqueFixation par encliquetage

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm