Planet Wattohm - Angle intérieur, angle plat pour corniche Keva 30mmx30mm -PVC Blanc Artic - 11622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
30 mmlargeur:
30 mmangle:
85...95 °Caractéristiques principales
hauteur - 30 mm
largeur - 30 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780116220
Réf. Sonepar
00013011622
Réf. Fournisseur
11622
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
30 mm
largeur:
30 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
autre
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur platAngle 85° - 95°PVCFixation par encliquetage
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm