Planet Wattohm - Angle intérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 22mmx12mm - PVC Brun - 11872

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 22mmx12mm - PVC Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

12 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles80 mm

largeur:

22 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles125 mm

angle:

85...95 °
Voir les options disponibles80...100 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

marron

Caractéristiques principales

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 22 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780118729

Réf. Sonepar

00013011872

Réf. Fournisseur

11872

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

12 mm

largeur:

22 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

marron

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

8014

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 22x12mm - matière PVC - couleur brun

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur + ou - 7 degrésAngle 85° - 95°PlastiqueMontage sur la moulure par clipsagePermet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de moulure de même section :- évite la coupe d’onglet sur la moulure- respect de l’indice de protection- améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm