Planet Wattohm - Angle intérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 75mmx20mm -PVC Blanc Artic - 11602

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 75mmx20mm -PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

20 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles80 mm

largeur:

75 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles125 mm

angle:

85...95 °
Voir les options disponibles80...100 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesmarron

Caractéristiques principales

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 75 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780116022

Réf. Sonepar

00013011602

Réf. Fournisseur

11602

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

20 mm

largeur:

75 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva - dimensions 75x20mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur + ou - 7 degrésAngle 85° - 95°PlastiqueMontage sur la moulure par clipsagePermet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de moulure de même section :- évite la coupe d’onglet sur la moulure- respect de l’indice de protection- améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm