Planet Wattohm - Angle intérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Blanc Artic - 68007

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

130 mm
Voir les options disponibles160 mm
Voir les options disponibles190 mm

angle:

90...90 °

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesautre

Caractéristiques principales

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780680073

Réf. Sonepar

00013068007

Réf. Fournisseur

68007

Marque

Planet Wattohm

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

forme:

symétrique

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle intérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur et angle plat pour cornicheAngle 90° - 90°PlastiqueSymétrique

Les Atouts de la gamme:

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm