Planet Wattohm - Angle intérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 100x50mm - Blanc Artic - 68001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
100 mmangle:
90...90 °Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780680011
Réf. Sonepar
00013068001
Réf. Fournisseur
68001
Marque
Planet Wattohm
largeur:
100 mm
profondeur:
50 mm
forme:
symétrique
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur et angle plat pour cornicheAngle 90° - 90°PlastiqueSymétrique
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm