Ura - Grille de protection - BAES & LSC Uralife - 168001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
acierlargeur:
234.6 mmCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 234.6 mm
longueur - 364.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400153923
Réf. Sonepar
00030168001
Réf. Fournisseur
168001
Marque
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
234.6 mm
longueur:
364.6 mm
hauteur:
97.4 mm
Les Atouts de l'article:
Plusieurs possibilités de fixation grâce aux quatre œilletsDimensions : Longueur 365mm / Largeur 234mm / Profondeur 98mmGrille en fils d'acier de couleur inoxDispose de 4 points de fixation
Les Atouts de la gamme:
La gamme Uralife permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans les bâtiments tertiaires et industriels. Sa gamme d'accessoires permet de proposer différents modes de pose : saillie, encastré ou drapeau. Les produits sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à Leds. Un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation est livré avec les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura