Ura - Grille de protection pour BAP tout leds 2 phares - 168005

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Grille de protection pour BAP tout leds 2 phares

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier inoxydable (inox)
Voir les options disponiblesacier

largeur:

398 mm
Voir les options disponibles160 mm
Voir les options disponibles210 mm
Voir les options disponibles234 mm
Voir les options disponibles234.6 mm
Voir les options disponibles259.6 mm
Voir les options disponibles270.4 mm

longueur:

518 mm
Voir les options disponibles320 mm
Voir les options disponibles346 mm
Voir les options disponibles364.6 mm
Voir les options disponibles399.6 mm
Voir les options disponibles494.6 mm
Voir les options disponibles794 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - gris

  • largeur - 398 mm

  • longueur - 518 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400158126

Réf. Sonepar

00030168005

Réf. Fournisseur

168005

Marque

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

gris

largeur:

398 mm

longueur:

518 mm

hauteur:

305 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Grille métallique de protection 20 joules (IK 10) pour Bloc à phares tout leds avec 6 points de fixation

Les Atouts de l'article:

Grille de dimensions (mm) L x l x H : 525 X 400 x 310Entre axe de fixation de 558 x (120x3) (mm)Réalisé avec du fil d'acier soudé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.