🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ura - Grille de protection IK+ BAES & LSC Uralife - 168004

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Grille de protection IK+ BAES & LSC Uralife

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesacier inoxydable (inox)

largeur:

234 mm
Voir les options disponibles160 mm
Voir les options disponibles210 mm
Voir les options disponibles234.6 mm
Voir les options disponibles259.6 mm
Voir les options disponibles270.4 mm
Voir les options disponibles398 mm

longueur:

346 mm
Voir les options disponibles320 mm
Voir les options disponibles364.6 mm
Voir les options disponibles399.6 mm
Voir les options disponibles494.6 mm
Voir les options disponibles518 mm
Voir les options disponibles794 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 234 mm

  • longueur - 346 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400153954

Réf. Sonepar

00030168004

Réf. Fournisseur

168004

Marque

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

234 mm

longueur:

346 mm

hauteur:

120 mm

Grille de protection pour BAES et LSC Uralife, Uraone, Uraproof et Urajet - Forte résistance mécanique IK10++ - 50 joules avec 4 points de fixation

Les Atouts de l'article:

Grille en deux parties : fixation facilitée par l'absence de la grilleDimensions : Longueur 360mm / Largeur 192mm / Profondeur 110mmGrille composée de deux parties : une en fils d'acier de couleur grise et un cadre de fixationForte résistance aux chocs (testé à 50 joules)

Les Atouts de la gamme:

La gamme Uralife permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans les bâtiments tertiaires et industriels. Sa gamme d'accessoires permet de proposer différents modes de pose : saillie, encastré ou drapeau. Les produits sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à Leds. Un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation est livré avec les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura