Ura - Grille de protection IK10 pour BAES et LSC Uralight et tôle et verre - 168003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
acierlargeur:
270.4 mmCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 270.4 mm
longueur - 494.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400153947
Réf. Sonepar
00030168003
Réf. Fournisseur
168003
Marque
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
270.4 mm
longueur:
494.6 mm
hauteur:
142.4 mm
Les Atouts de l'article:
Grille de dimensions (mm) L x l x H : 440 X 210 x 140Entre axe de fixation de 480 x 256 (mm)Réalisé avec du fil d'acier soudé
Les Atouts de la gamme:
Uralight est une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité simple et économique. Les produits sont équipés de témoins de charge à Leds et disponibles dans les fonctions évacuation, ambiance et habitation. Cette gamme est disponible en technologie à controle manuel. Les BAES sont garantis 2 ans et les BAES d'évacuation sont livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura