Ura - Grille de protection pour BAES et LSC Ambiance - 168002

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Grille de protection pour BAES et LSC Ambiance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesacier inoxydable (inox)

largeur:

259.6 mm
Voir les options disponibles160 mm
Voir les options disponibles210 mm
Voir les options disponibles234 mm
Voir les options disponibles234.6 mm
Voir les options disponibles270.4 mm
Voir les options disponibles398 mm

longueur:

399.6 mm
Voir les options disponibles320 mm
Voir les options disponibles346 mm
Voir les options disponibles364.6 mm
Voir les options disponibles494.6 mm
Voir les options disponibles518 mm
Voir les options disponibles794 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 259.6 mm

  • longueur - 399.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400153930

Réf. Sonepar

00030168002

Réf. Fournisseur

168002

Marque

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

259.6 mm

longueur:

399.6 mm

hauteur:

107.4 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Grille de protection pour BAES et LSC Uraproof et Uralife Ambiance - IK10 - 20 joules avec 4 points de fixation

Les Atouts de l'article:

Plusieurs possibilités de fixation grâce aux quatre œilletsDimensions : Longueur 400mm / Largeur 260mm / Profondeur 108mmGrille en fils d'acier de couleur inoxDispose de 4 points de fixation

Les Atouts de la gamme:

La gamme Uraproof permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura