3M Electricite - Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m épaisseur 0,15mm Marron - 80963N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
15 mmcouleur:
marronlongueur:
10 mCaractéristiques principales
largeur - 15 mm
couleur - marron
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4054596613539
Réf. Sonepar
00033001220
Réf. Fournisseur
80963N
Marque
3M Electricite
largeur:
15 mm
couleur:
marron
longueur:
10 m
épaisseur:
0.15 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
0...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
vulcanisé:
Non
déchirable à la main:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite