3M Electricite - Temflex 155 Ruban d'isolation électrique 19mm x 20m épaisseur 0,13mm Noir - 59732N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
19 mmcouleur:
noirlongueur:
20 mCaractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 0.13 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4054596606463
Réf. Sonepar
00033966064
Réf. Fournisseur
59732N
Marque
3M Electricite
largeur:
19 mm
couleur:
noir
longueur:
20 m
épaisseur:
0.13 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
0...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
déchirable à la main:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Ruban d'usage général
Pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C
Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
CEI 604541/F-PVCP/60
Les Atouts de la gamme:
Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155 pour la jonction de fils et de câbles, les réparations et le câblage en faisceaux. Ce ruban d'usage général offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Disponible dans les couleurs standard de l'industrie, il peut également être utilisé pour l'isolation électrique primaire (basse tension) et le tirage de fils. Il garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C. Ce ruban est adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
Le ruban électrique vinyle 155 Temflex™ 3M™ est un ruban de 0,13 mm d'épaisseur. Notre ruban isolant en PVC à usage général peut être utilisé pour les raccordements de fils et de câbles, les réparations et le câblage. Il convient pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite