3M Electricite - Temflex 155 Ruban d'isolation électrique 19mm x 20m épaisseur 0,13mm Bleu - 59554N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
19 mmcouleur:
bleulongueur:
20 mCaractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - bleu
longueur - 20 m
épaisseur - 0.13 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4054596606500
Réf. Sonepar
00033966065
Réf. Fournisseur
59554N
Marque
3M Electricite
largeur:
19 mm
couleur:
bleu
longueur:
20 m
épaisseur:
0.13 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
0...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
déchirable à la main:
Oui
Les Atouts de l'article:
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil) Disponible dans les couleurs standards de l'industrie Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C Ruban d'usage général Pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur CEI 604541/F-PVCP/60
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique vinyle 155 Temflex™ 3M™ est un ruban de 0,13 mm d'épaisseur. Notre ruban isolant en PVC à usage général peut être utilisé pour les raccordements de fils et de câbles, les réparations et le câblage. Il convient pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155 pour la jonction de fils et de câbles, les réparations et le câblage en faisceaux. Ce ruban d'usage général offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil). Disponible dans les couleurs standard de l'industrie, il peut également être utilisé pour l'isolation électrique primaire (basse tension) et le tirage de fils. Il garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C. Ce ruban est adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques