Aric - Lpe LED AR111 G53 12V 16W 25° 3000K 1800lm 30000h, dimmable - 20092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G53flux lumineux:
1800...1800 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
Culot - G53
flux lumineux - 1800...1800 lm
puissance de la lampe - 16...16 W
efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070200925
Réf. Sonepar
00058020092
Réf. Fournisseur
20092
Marque
Aric
Culot:
G53
flux lumineux:
1800...1800 lm
puissance de la lampe:
16...16 W
efficacité lumineuse de la lampe:
113 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
65 mm
désignation de la lampe:
AR111
angle de rayonnement:
25...25 °
tension nominale (Un):
12...12 V
type de tension:
AC/DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1355 lm
intensité lumineuse:
3778 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe LED AR111 G53 12V 16W 25° 3000K 1800lm 30000h, dimmable
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.