Aric - Lpe flamme coup/vent C35 E14 4,1W 2500K 320lm, Cl. Enrg = G, 25000H, DIM, ambrée - 20122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E14flux lumineux:
320...320 lmtempérature de couleur:
2500...2500 KCaractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux - 320...320 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 78 lm/W
température de couleur - 2500...2500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070201229
Réf. Sonepar
00058020122
Réf. Fournisseur
20122
Marque
Aric
Culot:
E14
flux lumineux:
320...320 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
78 lm/W
température de couleur:
2500...2500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
125 mm
angle de rayonnement:
250...250 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
320 lm
forme de la lampe:
flamme
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe décorative flamme Coup de vent C35 (Ø35x125) E14 4,1W 2500K 320lm, Cl.Energ ErP2021 = G, 25000H, dimmable, finition ambrée