Lcm - Console CB 600 ZnMg - 350806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
136.9 mmlongueur:
634.7 mmtraitement de la surface:
galvanisation continu en zinc-magnésiumCaractéristiques principales
largeur - 37 mm
hauteur - 136.9 mm
longueur - 634.7 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971523647
Réf. Sonepar
00245152364
Réf. Fournisseur
350806
Marque
Lcm
largeur:
37 mm
hauteur:
136.9 mm
longueur:
634.7 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
galvanisation continu en zinc-magnésium
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1600 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm