Lcm - Console CB 100 ZnMg - 350816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
69 mmlongueur:
130.7 mmtraitement de la surface:
galvanisation continu en zinc-magnésiumCaractéristiques principales
largeur - 40.9 mm
hauteur - 69 mm
longueur - 130.7 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971523500
Réf. Sonepar
00245152350
Réf. Fournisseur
350816
Marque
Lcm
largeur:
40.9 mm
hauteur:
69 mm
longueur:
130.7 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
galvanisation continu en zinc-magnésium
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...100 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1150 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm