🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - Console CB 50 GS - 350800

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CB 50 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

40.9 mm
Voir les options disponibles37 mm
Voir les options disponibles41.6 mm

hauteur:

71.4 mm
Voir les options disponibles69 mm
Voir les options disponibles72.4 mm
Voir les options disponibles74.8 mm
Voir les options disponibles85.4 mm
Voir les options disponibles88.4 mm
Voir les options disponibles99 mm
Voir les options disponibles102 mm
Voir les options disponibles136.3 mm
Voir les options disponibles136.9 mm

longueur:

80.7 mm
Voir les options disponibles180.7 mm
Voir les options disponibles230.7 mm
Voir les options disponibles334.7 mm
Voir les options disponibles434.7 mm
Voir les options disponibles484.7 mm
Voir les options disponibles534.7 mm
Voir les options disponibles634.7 mm
Voir les options disponibles637.7 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 40.9 mm

  • hauteur - 71.4 mm

  • longueur - 80.7 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970650597

Réf. Sonepar

00245350800

Réf. Fournisseur

350800

Marque

Lcm

largeur:

40.9 mm

hauteur:

71.4 mm

longueur:

80.7 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...50 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

800 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 80daN , hauteur 69mm et longueur 80,7mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm