Lcm - Console CB 100 GS - 350810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
71.4 mmlongueur:
130.7 mmtraitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
largeur - 40.9 mm
hauteur - 71.4 mm
longueur - 130.7 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970650689
Réf. Sonepar
00245350810
Réf. Fournisseur
350810
Marque
Lcm
largeur:
40.9 mm
hauteur:
71.4 mm
longueur:
130.7 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...100 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1150 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec tous les environnements et tous les Chemin de câblesFixation sans vis avec Cablofil chemin filaire et tôle P31 avec BFC multiclipGain de temps au montage par fixation automatique latérale sur rail EDF et RE41SP à l'aide de crochets.
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm