Lcm - Console CB 50 IN316L - 350804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
71.4 mmlongueur:
80.7 mmtraitement de la surface:
décapé et passivéCaractéristiques principales
largeur - 40.9 mm
hauteur - 71.4 mm
longueur - 80.7 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - décapé et passivé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970650658
Réf. Sonepar
00245350804
Réf. Fournisseur
350804
Marque
Lcm
largeur:
40.9 mm
hauteur:
71.4 mm
longueur:
80.7 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
décapé et passivé
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...50 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
800 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm