Non retournable

Lcm - Console 41X41 D 600 GC - 596063

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console 41X41 D 600 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

180 mm
Voir les options disponibles110 mm

longueur:

600 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud
Voir les options disponiblesautre

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 180 mm

  • longueur - 600 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075960632

Réf. Sonepar

00245596063

Réf. Fournisseur

596063

Marque

Lcm

largeur:

45 mm

hauteur:

180 mm

longueur:

600 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

4000 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console C41D pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 400daN et longueur 600mm - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm