Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

3M Electricite - 3M Scotch Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 20m x 19mm ep. 0,22mm - 83995

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 20m x 19mm ep. 0,22mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles50 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesjaune
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesmulticolore
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert
Voir les options disponiblesvert/jaune
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

20 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles10 m
Voir les options disponibles32.9 m

épaisseur:

0.22 mm
Voir les options disponibles0.25 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.22 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051128611814

Réf. Sonepar

00033083995

Réf. Fournisseur

83995

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

20 m

épaisseur:

0.22 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Scotch® Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 20m x 19mm épaisseur 0,22mm

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite