3M Electricite - Scotch 06147 Ruban élastomère autosoudable Noir 64mm x 3m ép.1,14mm Max.600V - 80086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
63 mmlongueur:
3 mSpécificités essentielles
largeur - 63 mm
couleur - noir
longueur - 3 m
épaisseur - 1.14 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rubans élastomères
EAN
0054007061472
Réf. Sonepar
00033080086
Réf. Fournisseur
80086
Marque
3M Electricite
largeur:
63 mm
couleur:
noir
longueur:
3 m
épaisseur:
1.14 mm
matériau:
autre
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
-18...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ruban élastomère mastic autosoudable tous temps Excellente résistance à l'abrasion, aux acides, alcalis et moisissures Utilisation en température de -18°C à +105°C (Classe A) Epaisseur : 1,14mm
Les Atouts de la gamme:
Scotch® 06147 - Ruban élastomère mastic autosoudable tous temps - noir - 64mm x 3m - épaisseur 1,14 mm Le ruban Scotch® 06147 est un élastomère mastic autosoudable revêtu d'une feuille de vinyle tous temps de couleur noire. Il permet d'isoler et étanchéifier les connexions, de reconstruire les gaines de câbles, de protéger les raccordements de cuivre et d'aluminium, de reconstruire le revêtement polyéthylène sur tuyauteries acier. Il présente une excellente résistance à l'abrasion, aux acides, alcalis et moisissures. Utilisation en température de -18°C à +105°C (Classe A). Epaisseur : 1,14mm
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


