Philips - Broadway Lampe à décharge MSR Gold? 575 SA/2 DE 1CT/40 - 914641


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 575 W
Culot - SFC-11
flux lumineux de la source - 41000 lm
température de couleur - 7800 K
tension de lampe - 85...105 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Broadway lampe à décharge
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8727900914641
Réf. Sonepar
00007914641
Réf. Fournisseur
914641
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse:
575 W
Culot:
SFC-11
flux lumineux de la source:
41000 lm
température de couleur:
7800 K
tension de lampe:
85...105 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
5 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
35 mm
longueur totale:
92 mm
diamètre:
18.5 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
Les Atouts de la gamme:
Pour optimiser la durée de vie totale des lampes à double culot MSR Gold™ SA, les embouts sont plaqués or. Cela renforce la protection contre la chaleur et réduit à leur minimum les défaillances prématurées de la lampe et du support de lampe, tout en garantissant des performances constantes dans la durée. En outre, la technologie P3 conçue par Philips, hautement innovante, permet d'utiliser la lampe à des températures plus élevées, ce qui garantit une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.