Philips - Broadway Lampe à décharge MSR 700/2 1CT/8 - 916386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
700 WCulot:
G22température de couleur:
7200 Ktension de lampe:
59...77 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 700 W
Culot - G22
flux lumineux de la source - 55000 lm
température de couleur - 7200 K
tension de lampe - 59...77 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900916386
Réf. Sonepar
05204091638
Réf. Fournisseur
916386
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
700 W
Culot:
G22
flux lumineux de la source:
55000 lm
température de couleur:
7200 K
tension de lampe:
59...77 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
8 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
75 mm
diamètre du réflecteur:
30 mm
longueur totale:
152 mm
diamètre:
30 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips