Philips - Broadway Lampe à décharge MSR Gold? 575/2 MiniFastFit 1CT/4 - 221098

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

575 W
Voir les options disponibles250 W
Voir les options disponibles300 W
Voir les options disponibles400 W
Voir les options disponibles430 W
Voir les options disponibles525 W
Voir les options disponibles700 W
Voir les options disponibles1200 W
Voir les options disponibles1500 W
Voir les options disponibles2000 W

Culot:

PGJX28
Voir les options disponiblesG22
Voir les options disponiblesGX9,5
Voir les options disponiblesGY22
Voir les options disponiblesGY9,5
Voir les options disponiblesGZZ9,5
Voir les options disponiblesPGJX50

température de couleur:

7500 K
Voir les options disponibles5600 K
Voir les options disponibles5830 K
Voir les options disponibles5900 K
Voir les options disponibles5960 K
Voir les options disponibles6000 K
Voir les options disponibles6030 K
Voir les options disponibles6050 K
Voir les options disponibles6100 K
Voir les options disponibles6700 K
Voir les options disponibles7200 K
Voir les options disponibles7400 K
Voir les options disponibles8300 K
Voir les options disponibles8500 K

tension de lampe:

47...67 V
Voir les options disponibles102...126 V
Voir les options disponibles120...144 V
Voir les options disponibles45...65 V
Voir les options disponibles59...77 V
Voir les options disponibles59...79 V
Voir les options disponibles62...78 V
Voir les options disponibles63...83 V
Voir les options disponibles65...89 V
Voir les options disponibles82...102 V
Voir les options disponibles82...106 V
Voir les options disponibles84...108 V
Voir les options disponibles85...109 V
Voir les options disponibles88...108 V
Voir les options disponibles90...110 V
Voir les options disponibles90...114 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - PGJX28

  • flux lumineux de la source - 36400 lm

  • température de couleur - 7500 K

  • tension de lampe - 47...67 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291221098

Réf. Sonepar

05204122109

Réf. Fournisseur

221098

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

PGJX28

flux lumineux de la source:

36400 lm

température de couleur:

7500 K

tension de lampe:

47...67 V

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

3.5 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

56 mm

longueur totale:

112 mm

diamètre:

23.2 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

pays de fabrication:

BELGIQUE

MSR GOLD - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 575 W - Température de couleur corrélée (nom.): 7500 K

Les Atouts de la gamme:

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips