Philips - Broadway Lampe à décharge MSR 2000 SA 1CT/8 - 915730

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

2000 W
Voir les options disponibles250 W
Voir les options disponibles300 W
Voir les options disponibles400 W
Voir les options disponibles430 W
Voir les options disponibles525 W
Voir les options disponibles575 W
Voir les options disponibles700 W
Voir les options disponibles1200 W
Voir les options disponibles1500 W

Culot:

GY22
Voir les options disponiblesG22
Voir les options disponiblesGX9,5
Voir les options disponiblesGY9,5
Voir les options disponiblesGZZ9,5
Voir les options disponiblesPGJX28
Voir les options disponiblesPGJX50

température de couleur:

6000 K
Voir les options disponibles5600 K
Voir les options disponibles5830 K
Voir les options disponibles5900 K
Voir les options disponibles5960 K
Voir les options disponibles6030 K
Voir les options disponibles6050 K
Voir les options disponibles6100 K
Voir les options disponibles6700 K
Voir les options disponibles7200 K
Voir les options disponibles7400 K
Voir les options disponibles7500 K
Voir les options disponibles8300 K
Voir les options disponibles8500 K

tension de lampe:

102...126 V
Voir les options disponibles120...144 V
Voir les options disponibles45...65 V
Voir les options disponibles47...67 V
Voir les options disponibles59...77 V
Voir les options disponibles59...79 V
Voir les options disponibles62...78 V
Voir les options disponibles63...83 V
Voir les options disponibles65...89 V
Voir les options disponibles82...102 V
Voir les options disponibles82...106 V
Voir les options disponibles84...108 V
Voir les options disponibles85...109 V
Voir les options disponibles88...108 V
Voir les options disponibles90...110 V
Voir les options disponibles90...114 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • Culot - GY22

  • flux lumineux de la source - 174000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 102...126 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8727900915730

Réf. Sonepar

00007915730

Réf. Fournisseur

915730

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

2000 W

Culot:

GY22

flux lumineux de la source:

174000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

102...126 V

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

7 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

59 mm

longueur totale:

135 mm

diamètre:

34 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

pays de fabrication:

CHINE

MSR - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 2000 W - Température de couleur corrélée (nom.): 6000 K

Les Atouts de la gamme:

The lamp’s short arc and compact design helps enable a compact luminaire that provides high beam intensity, while the excellent color rendition characteristics help ensure optimal colors on stage. The highly innovative P3 technology, developed by Philips, allows MSR Short Arc lamps to be used at higher temperatures in any burning position. The result? Longer lifetime, fewer early failures and a highly consistent performance throughout the lamp’s lifetime.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips