Philips - Broadway Lampe à décharge MSR 400 HR 1CT/4 - 227960

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

430 W
Voir les options disponibles250 W
Voir les options disponibles300 W
Voir les options disponibles400 W
Voir les options disponibles525 W
Voir les options disponibles575 W
Voir les options disponibles700 W
Voir les options disponibles1200 W
Voir les options disponibles1500 W
Voir les options disponibles2000 W

Culot:

GZZ9,5
Voir les options disponiblesG22
Voir les options disponiblesGX9,5
Voir les options disponiblesGY22
Voir les options disponiblesGY9,5
Voir les options disponiblesPGJX28
Voir les options disponiblesPGJX50
Voir les options disponiblesSFC10-4

température de couleur:

5830 K
Voir les options disponibles5600 K
Voir les options disponibles5900 K
Voir les options disponibles5960 K
Voir les options disponibles6000 K
Voir les options disponibles6030 K
Voir les options disponibles6050 K
Voir les options disponibles6100 K
Voir les options disponibles6700 K
Voir les options disponibles7200 K
Voir les options disponibles7400 K
Voir les options disponibles7420 K
Voir les options disponibles7500 K
Voir les options disponibles8300 K
Voir les options disponibles8500 K

tension de lampe:

62...78 V
Voir les options disponibles102...126 V
Voir les options disponibles120...144 V
Voir les options disponibles45...65 V
Voir les options disponibles47...67 V
Voir les options disponibles59...77 V
Voir les options disponibles59...79 V
Voir les options disponibles60...80 V
Voir les options disponibles63...83 V
Voir les options disponibles65...89 V
Voir les options disponibles82...102 V
Voir les options disponibles82...106 V
Voir les options disponibles84...108 V
Voir les options disponibles85...109 V
Voir les options disponibles88...108 V
Voir les options disponibles90...110 V
Voir les options disponibles90...114 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 430 W

  • Culot - GZZ9,5

  • flux lumineux de la source - 35000 lm

  • température de couleur - 5830 K

  • tension de lampe - 62...78 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291227960

Réf. Sonepar

05204122796

Réf. Fournisseur

227960

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

430 W

Culot:

GZZ9,5

flux lumineux de la source:

35000 lm

température de couleur:

5830 K

tension de lampe:

62...78 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

6 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

61 mm

longueur totale:

110 mm

diamètre:

23 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

MSR - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 400 W - Température de couleur corrélée (nom.): 5830 K

Les Atouts de la gamme:

La MSR 250 HR peut être utilisée comme alternative à la Ceramic ST 250 HR pour la lumière naturelle. Elle est interchangeable sur le même appareil.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Philips

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips