Philips - Broadway Lampe à décharge MSR 1200 SA 1CT/4 - 221258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
1200 WCulot:
GY22température de couleur:
6100 Ktension de lampe:
90...114 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 1200 W
Culot - GY22
flux lumineux de la source - 93000 lm
température de couleur - 6100 K
tension de lampe - 90...114 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291221258
Réf. Sonepar
05204122125
Réf. Fournisseur
221258
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
1200 W
Culot:
GY22
flux lumineux de la source:
93000 lm
température de couleur:
6100 K
tension de lampe:
90...114 V
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
7 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
59 mm
longueur totale:
135 mm
diamètre:
34 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
The lamp’s short arc and compact design helps enable a compact luminaire that provides high beam intensity, while the excellent color rendition characteristics help ensure optimal colors on stage. The highly innovative P3 technology, developed by Philips, allows MSR Short Arc lamps to be used at higher temperatures in any burning position. The result? Longer lifetime, fewer early failures and a highly consistent performance throughout the lamp’s lifetime.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips