Philips - Broadway Lampe à décharge MSR 1200 1CT/3 - 911213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la source lumineuse:
1200 WCulot:
G22température de couleur:
5900 Ktension de lampe:
90...110 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 1200 W
Culot - G22
flux lumineux de la source - 107000 lm
température de couleur - 5900 K
tension de lampe - 90...110 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900911213
Réf. Sonepar
00007911213
Réf. Fournisseur
911213
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
1200 W
Culot:
G22
flux lumineux de la source:
107000 lm
température de couleur:
5900 K
tension de lampe:
90...110 V
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
10 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
85 mm
longueur totale:
175 mm
diamètre:
40 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
Les Atouts de la gamme:
The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips