Ura - Grille de protection grand flux BAES et LSC - 956325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - gris
largeur - 210 mm
longueur - 794 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400151080
Réf. Sonepar
00030956325
Réf. Fournisseur
956325
Marque
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
gris
largeur:
210 mm
longueur:
794 mm
hauteur:
157 mm
Les Atouts de l'article:
Dimensions (mm) L x l x H : 768 x 210 x 155Trois entrée de câble sur le côté et une sur dessous
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


