Ura - Grille de protection IK+ BAES & LSC Uralife - 168004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 234 mm
longueur - 346 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400153954
Réf. Sonepar
00030168004
Réf. Fournisseur
168004
Marque
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
234 mm
longueur:
346 mm
hauteur:
120 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Grille de protection pour BAES et LSC Uralife, Uraone, Uraproof et Urajet - Forte résistance mécanique IK10++ - 50 joules avec 4 points de fixation
Les Atouts de l'article:
Grille en deux parties : fixation facilitée par l'absence de la grilleDimensions : Longueur 360mm / Largeur 192mm / Profondeur 110mmGrille composée de deux parties : une en fils d'acier de couleur grise et un cadre de fixationForte résistance aux chocs (testé à 50 joules)
Les Atouts de la gamme:
La gamme Uralife permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans les bâtiments tertiaires et industriels. Sa gamme d'accessoires permet de proposer différents modes de pose : saillie, encastré ou drapeau. Les produits sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à Leds. Un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation est livré avec les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Grille en deux parties : fixation facilitée par l'absence de la grilleDimensions : Longueur 360mm / Largeur 192mm / Profondeur 110mmGrille composée de deux parties : une en fils d'acier de couleur grise et un cadre de fixationForte résistance aux chocs (testé à 50 joules)
Les Atouts de la gamme:
La gamme Uralife permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans les bâtiments tertiaires et industriels. Sa gamme d'accessoires permet de proposer différents modes de pose : saillie, encastré ou drapeau. Les produits sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à Leds. Un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation est livré avec les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
NoticePDF
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


